Steckschlüssel-Satz 12

Artikel-Nr.: 952752 12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 12
Anzahl Werkzeuge 12
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 1,55 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952752 12
EAN / GTIN 4062406153694

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr 952752: 1 St.
GARANT Steckschlüssel mit Heft Nr. 622160 Gr. 12 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13): 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb