Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC), ⌀ 63 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 575008 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 80
Bürsten-⌀ D1 63 mm
Teller-⌀ D2 58 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad grob
Borstenstärke 1,2 mm
Arbeitsfläche-⌀ 63 mm
Bohrungs-⌀ d1 16 mit Nut mm
Besatzlänge H1 30 mm
empfohlene Drehzahl 1.500 min-1 - 2.500 min-1
maximale Drehzahl 4.500 min-1
Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
Zustellung 0,3 (fein) – 1,5 (grob) mm
Produktart Tellerbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575008 80
EAN / GTIN 4045197977717
Herstellernummer 575008 80

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
Besatz kegelförmig, für schwer zugängliche Stellen. Höhere Flexibilität.
Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb