{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Zahnausführung | Trapez-Flachzahn | |
Blatt-⌀ D | 305 mm | |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | |
geeignet für Material | Stahl | |
Anzahl Zähne | 60 | |
Schnittbreite B | 2,2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 584008 305 | |
EAN / GTIN | 4045197883742 | |
Herstellernummer | 584008 305 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn Stahl, Blatt-⌀ D: 305mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 140.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 95.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 61.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
CHF 68.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 110.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zähne | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Blatt-⌀ D | 305 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schnittbreite B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | 2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |