GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 203007 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Inox
Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 13 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,8 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,15 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203007 2
EAN / GTIN 4067263828617
Herstellernummer 203007 2

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
115
Stahl < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.

Vorteil:

Besonders vibrationsarmer Lauf.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb