Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 083590 UNI
(CHF 16.00 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Inhalt 400 g
53 mm
Länge 235 mm
Temperaturbereich -30 °C - 120 °C
Bezeichnung nach DIN 51502 K2K-30
Produktart Kartusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Herstellernummer 31 000 18

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreies Lithium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb