• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

MM ECD-06X90-2T04 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 120
EAN / GTIN 7291075326727
Herstellernummer 5607709

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidenlänge 11 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen