• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

SCD0219-1189-0236SXC50 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 50xD

Artikel-Nr.: L24020 109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 109
EAN / GTIN 7291075442304
Herstellernummer 9573194

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.219″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.219″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 12.21″ ,Gesamtlänge (OAL) 14.173″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 11.89″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.219″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.219″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.219″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 12.21″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 14.173″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.772″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 11.89″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen