• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

MM EB.187E27-4T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24060 1006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 1006
EAN / GTIN 7291075149340
Herstellernummer 5623326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.32″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.19″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.28″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.87″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.32″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.09″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.19″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.28″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.59″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.87″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen