MM EA.500B31R031-3T08 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall-Nutenfräsköpfe mit 2 bzw. 3 Schneiden, 45° Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 1013
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1013
EAN / GTIN 7291075164787
Herstellernummer 5622733

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 0.962″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.962″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb