Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.
Passend für:
GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr.
914590.
Lieferumfang:
Hartschaum Einsatz leer Nr.
952001 Gr.
955071: 1 St.
GARANT Messschieber Nr.
410100 Gr. 150: 1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr.
420402 Gr. 0 – 25: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr.
462201 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Wasserwaage Nr.
467010 Gr. 250: 1 St.
GARANT Doppelmaulschlüssel Nr.
610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: je 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr.
627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr.
660030 Gr. 2,5; 4; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr.
667690 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet Nr. 676663 Gr. 10: 1 St.
GARANT Kombizange Nr.
700940 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr.
724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr.
750110 Gr. 200: 1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr.
769240 Gr. 175: 1 St.
GARANT Zangenschlüssel Nr.
813501 Gr. 180: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr.
845020: 1 St.