• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Elektriker-Wasserwaage, Länge: 430mm

Artikel-Nr.: 467415 430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.20 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Abstand Bohrlöcher 71 mm
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Messtechnik analog
Länge 430 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Elektriker-Wasserwaage mit Rutschstoppern an den Endkappen. Integrierte Markierlöcher in genormten Abständen zum Einmessen und Anzeichnen der Lochabstände von Schaltern und Steckdosen in einem Arbeitsgang.