Alternativartikel:

Schrankunterbau 630X630 mm

Artikel-Nr.: 431050 630X630
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Höhenausgleich: 25
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Höhenausgleich 25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte) 900 mm
passend für Plattengröße Länge×Breite 630×630 mm
Unterbau Höhe 720 mm
Unterbau Breite 550 mm
Unterbau Tiefe 560 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 780 mm
Tür Anzahl 1
Tragfähigkeit flächenverteilt 500 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Gewicht 51 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431050 630X630
EAN / GTIN 4045197479723

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusiveFachboden) und/ oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL9006 weißaluminium, Fronten RAL 5011 stahlblau.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 − 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).
  • Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500.
  • Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).

Bestückung:

Türhöhe (links): 480 mm

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.
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
    für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb