Metallsägeband Master Supreme 54X1,3 mm

Artikel-Nr.: 174105 54X1,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    37,10  CHF / Stück
  • ab 5 Stück
    30,90  CHF / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Produktdetails

Technische Daten

Breite 54 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 1,3 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 16° geschliffen 1,5/2; 2,3
1,5/2 Zähne pro Zoll ●​
2/3 Zähne pro Zoll ●​
Zahnung Combi
Spanwinkel 16 Grad
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174105 54X1,3
EAN / GTIN 2050001933812

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Master Supreme: Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M51, mit einer erhöhten thermischen und mechanischen Verschleißfestigkeit. Der angeschliffene Vorschneider verbessert die Schnittführung und das Schneidverhalten besonders bei großen Materialquerschnitten und die extra weite Schränkung verhindert das Festklemmen bei Materialien mit Eigenspannung (z.B. Schmiedeteile). Optimal für das Zerspanen von hoch- und höchstlegierten Stahlsorten.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!