{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 54 mm | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Stärke | 1,6 mm | |
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 16° geschliffen | 1,1/1,6; 1,5/2; 2/3 | |
1,1/1,6 Zähne pro Zoll | ● | |
1,5/2 Zähne pro Zoll | ● | |
2/3 Zähne pro Zoll | ● | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 16 Grad | |
Mindestbestellmenge | 1 St. | |
Verpackungseinheit | 5 St. | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 174105 54X1,6 | |
EAN / GTIN | 2050001933829 |