{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 7,45 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139187 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197509291 |