SDN D250-08-60-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1386
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1386
EAN / GTIN 7291075152197
Herstellernummer 3102268

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 80.3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 26, Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
  • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 26
  • Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125504-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen