IHCR 28-38 Schrupp-Spindelklemmhalter mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 139
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 139
EAN / GTIN 7291075141153
Herstellernummer 4550313

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 38 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 28 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 38 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 28 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...