GFF 4N IC635 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23930 560
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 560
EAN / GTIN 7291075261912
Herstellernummer 6000028

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 35 mm
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.04 mm/rev