Bohrstange zum Stechdrehen 20 mm

Artikel-Nr.: 278023 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Stechbreite w 3; 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
tmax Innenbearbeitung 5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 16,5 mm
Mittenversatz L3 8 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 30 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Schraube 279816 5 (TX20; 5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Anwendungsbereich Radiales Innen-Einstechen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 278023 20
EAN / GTIN 4062406381639

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten