{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090202 L | |
Sorte | HB7130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Typ | UNI | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 65 m/min - 200 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 33 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268498 UNI |