{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090202 L | |
Sorte | HB7120 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Typ | SM | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 220 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 140 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 33 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268498 SM |