SEL 4040 R22U Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 137
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 137
EAN / GTIN 7291075067231
Herstellernummer 3800200

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen