BT40 MB50 BT MAS-403 FORM AD/ ADB-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 150
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 150
EAN / GTIN 7291075139174
Herstellernummer 4550103

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 48 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen