RING DCM 110 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: L24040 557
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 557
EAN / GTIN 7291075147551
Herstellernummer 4304721

Beschreibung

Beschreibung:

RING DCM 110

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOGX
  • Schaftgrösse (SS) DCM 110

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen