DDC-EC 51.71-56.20 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 301
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 301
EAN / GTIN 7291075466836
Herstellernummer 4841324

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 51.71-56.20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 47 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 56.2 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 51.71 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 100 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen