DDC-EA 26.41-28.70 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (25-40mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 283
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 283
EAN / GTIN 7291075466744
Herstellernummer 4841314

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EA 26.41-28.70

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 26.41 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 72.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen