RM-SET.8125H6T-B-C1S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 139
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 139
EAN / GTIN 7291075240986
Herstellernummer 4445493

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 13/16″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.73″ ,Nutzlänge (LU) 4.33″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 13/16″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 3.0
  • Gesamtlänge (OAL): 6.73″
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 4.33″