ICP 301 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 1016
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1016
EAN / GTIN 7291075249699
Herstellernummer 5568352

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 30.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 30.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.77 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 17.38 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.61 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb