Holz-Zentrumbohrer mit zyl 6kt-Schaft 20mm

Artikel-Nr.: Z791400 20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
28 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z791400 20
EAN / GTIN 7311518045838
Herstellernummer 9629-20

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hergestellt aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl
  • Vollständig wärmebehandelt
  • Klingen gehärtet und direkt aus rundem Schaft geschmiedet
  • Schneidkanten und Schaft geschliffen
  • Positiver Spanwinkel für schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Bohrern

    Verwendung: Holzflachfräsbohrer zum Bohren in Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 20 mm
    ganze Länge: 156 mm