Forstnerbohrer 36 mm

Artikel-Nr.: 795150 36
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795150 36
EAN / GTIN 9002696009467
Herstellernummer 031003600

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 7483 G
Ausführung: Zweischneidig mit zylindrischem Schaft. Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.
Verwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Merkmal:

Anzahl Schneiden Z: 2
Bohrer-ø: 36 mm
ganze Länge: 90 mm
Schaftmaß: 10x30