ER-Spannzangenfutter Form AD 16

Artikel-Nr.: 302827 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-ER-Spannmutter 16
ER-Spannschlüssel 16
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302827 16
EAN / GTIN 4062406230081

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min-1.
  • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile