Montageplatte 30

Artikel-Nr.: 370088 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 30
L1 40 mm
L 50 mm
Breite B 32 mm
Höhe H 9 mm
Maß E 18 mm
Innen-⌀ d 5,5 mm
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370088 30
Herstellernummer K0912.999.004

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, brüniert.

Passend für:

Nr. 370085 / 0086 Gr. 30R und 30L.