Halteseile, Kunststoff 250/3

Artikel-Nr.: Z372190 250/3
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372190 250/3
EAN / GTIN 4030618217213
Herstellernummer 22400.0974

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen sowie den Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen und dienen als Verliersicherung.
Beschreibung:
  • Halteseil: Thermoplast PA 6, grau
  • Ummantelung Halteseil: Thermoplast PA 6, grau

    Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
  • Merkmal:

    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    l: l mm