Gelenkteller M8

Artikel-Nr.: Z372250 M8/25
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372250 M8/25
EAN / GTIN 4030618218104
Herstellernummer 22590.0008

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: 25 mm
    h1: 18 mm
    h2: 4 mm
    SW: 13 mm
    t: 7 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 18 kN/m²