Gelenkteller M12

Artikel-Nr.: Z372255 M12/40
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372255 M12/40
EAN / GTIN 4030618218197
Herstellernummer 22590.0112

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Teller: Delrin POM, weiss

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    d1: d1 mm
    d2: 40 mm
    h1: 26 mm
    h2: 6 mm
    SW: 19 mm
    t: 11 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 18 kN/m²