Gewindeschneidfutter Typ DSPL mit Schaft 30

Artikel-Nr.: 334510 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M14 − M30
für Whitworth-Gewinde G9/16 − G1.1/8
für Whitworth-Rohrgewinde R1/4 − R7/8
Spannbereich Vierkant 0 mm - 18 mm
Schaft-⌀-Bereich 11 mm - 23 mm
achsparallele Pendelung 2 mm
Längenausgleich auf Druck 10 mm
Längenausgleich auf Zug 30 mm
Länge ab Maschinenspindel 230 mm
Gehäuse-⌀ 106 mm
Morsekegel MK 4
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334510 30
EAN / GTIN 2050001921086
Herstellernummer 6707508

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Doppelspannung erfolgt durch 3 Spannbacken, die den Gewindebohrerschaft zentrieren und durch 4 Backen, die den Gewindebohrervierkant spannen.
  • Die Sicherheitskupplung verhindert bei richtiger Einstellung Werkzeugbrüche. Grundlochgewinde können bis zum Grund geschnitten werden.
  • Die Pendeleinrichtung gleicht Fluchtungsfehler zwischen Maschinen-Spindel und Werkstück aus.
  • Der elastische Längenausgleich wirkt auf Druck und Zug. Er verhindert, dass bei Hand- oder maschinellem Vorschub das Gewinde verschnitten wird.

Verwendung:

Zum Schneiden von Innengewinden auf umschaltbaren Bohrmaschinen, Revolverdrehbänken. Horizontal und vertikal für Rechtsgewinde verwendbar.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.