Mitlaufende Hochleistungs-Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter 3

Artikel-Nr.: 321245 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenwinkel 60 Grad
Morsekegel MK3
Gehäuse-⌀ D 52 mm
Nutzlänge B 94 mm
Hartmetall-⌀ H 11 mm
maximaler Rundlauffehler 0,003 mm
Spitzenlänge C 30 mm
maximale Drehzahl 12.000 min-1
für Werkstückgewicht 300 kg
Hartmetalleinsatz ja
Ausführung mitlaufend
Abdrückschraube ja
Axialkraft 4,2 kN
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321245 3
EAN / GTIN 4062406572464

Beschreibung

Ausführung:

  • Körnerachse mit Hartmetall-Einsatz für Einsatzfälle mit hohem abrasivem Einfluss an der Zentrierung.
  • Spitzenwinkel 60°.
  • Seitlich abgeflachte Abdrückmutter.
  • Hochpräzise Lagerung für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von dünnen Werkstücken bei hohen Drehzahlen und bei hohen Stückzahlen mit automatischer Beladung in der Serienfertigung.
Premium Ausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Highend-Lagerung. Speziell für hohe Drehzahlen und hohe Axialkräfte. Auch geeignet für Schleifprozesse.