Beschreibung:
Vorteil: Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung. Gute Standzeit. Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
Verwendung:
Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Edelstahl (INOX).Bearbeitungsaufgaben: Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.
Ausführung: POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.Schleifmittel: Zirkonkorund Z
Merkmal:
Durchsichtschleifen: false
Kehlnahtschliff: true
maximale Drehzahl: 12,2 min-1
passend für Schnellwechselsystem: X-Lock
Schleifmittel: Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen: Z
Bohrungs-ø: 22,23 mm
Körnung: 60
Scheiben-ø: 125 mm