Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün) 100X10G

Artikel-Nr.: 558625 100X10G

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 100
Feinheitsgrad grob
Form vierkant
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Farbe grün
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558625 100X10G
EAN / GTIN 4260496530894

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.
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
    Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb