Abziehfeile – Edelkorund 100X10M

Artikel-Nr.: 558545 100X10M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 180
Feinheitsgrad mittel
Form halbrund
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Farbe rosa
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558545 100X10M
EAN / GTIN 9003172581422
Herstellernummer 258142

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Stahl (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt Kantenfestigkeit und hohe Schnittigkeit.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.