EXPERT Schleifblatt C470, 93x93mm,K180, 50x

Artikel-Nr.: Z561202 K180
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561202 K180
EAN / GTIN 4059952542690

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier
  • Zeitsparendes Schleifen von Farbe und Holz
  • Maximale Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
  • Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen.
  • Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
  • Merkmal:

    Körnung: 180
    Länge: 93 mm