Rettungszeichen Fluchtleiter 12200

Artikel-Nr.: 099361 12200
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Leuchtdichte nach 10 Minuten 0,15
Leuchtdichte nach 60 Minuten 0,022
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099361 12200
EAN / GTIN 4061466104073
Herstellernummer KI152.00.341

Beschreibung

Norm:

ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.