Rettungszeichen Erkennungssystem für das Vorhandensein und die Orientierung eines Kindersitzes 16150

Artikel-Nr.: 099332 16150
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie dünn
Befestigungsart selbstklebend
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 150 mm
Höhe 150 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099332 16150
EAN / GTIN 4061466057607
Herstellernummer FND175.00.321

Beschreibung

Norm:

ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör