Rettungszeichen, neuer Standard Notausgang geradeaus, durch die Tür oder aufwärts 12300

Artikel-Nr.: 099341 12300
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Leuchtdichte nach 10 Minuten 0,15
Leuchtdichte nach 60 Minuten 0,022
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 300 mm
Höhe 150 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099341 12300
EAN / GTIN 4061466104042
Herstellernummer KI152.00.327

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem neuen Standard (ab März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem alten Standard finden Sie im E-Shop.