Rettungszeichen, neuer Standard Ersthelfer 12300

Artikel-Nr.: 099351 12300
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 300 mm
Höhe 150 mm
Leuchtdichte nach 10 Minuten 0,15
Leuchtdichte nach 60 Minuten 0,022
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099351 12300
EAN / GTIN 4061466103946
Herstellernummer KI152.00.307

Beschreibung

Ausführung:

Anleitung zur Ersten Hilfe „Ersthelfer“. Sicherheitsaushang für Mitarbeiter, um Ersthelfer auszuweisen. Hier können die Kontaktdaten von Ersthelfern und die nächsten Verbandskästen eingetragen werden.

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem neuen Standard (ab März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem alten Standard finden Sie im E-Shop.