Gefahrgutkennzeichen UN zur Selbstbeschriftung 04100

Artikel-Nr.: 099578 04100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 100 mm
Höhe 100 mm
Produktart Gefahrgutkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099578 04100
EAN / GTIN 4061466048599
Herstellernummer F170.16.143

Beschreibung

Ausführung:

UN zur Selbstbeschriftung. Alle gefährlichen Stoffe, die als Gefahrgut gelten, haben eine eigene vierstellige Kennnummer bzw. Stoffnummer zur internationalen Identifikation. Diese kann auf dieser Gefahrgutkennzeichnung eingetragen werden.