Gefahrgutkennzeichen Ätzende Stoffe 04100

Artikel-Nr.: 099573 04100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 100 mm
Höhe 100 mm
Produktart Gefahrgutkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099573 04100
EAN / GTIN 4061466048292
Herstellernummer F170.16.088

Beschreibung

Ausführung:

Klasse 8 (Unterklasse 8A) für ätzende Stoffe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript