optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® expert-Serie, Typ E650

Artikel-Nr.: 097951 E650
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ E650
Farbe schwarz
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,18 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 100 ms - 350 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097951 E650
Herstellernummer 1006.300

Beschreibung

Ausführung:

Die Schweißmaske E650 mit stufenloser Schutzstufeneinstellung, perfekter Sicht und Farbechtheit im gesamten Sichtbereich, eignet sich besonders für das Überkopfschweißen. Mit individuell einstellbarem Erfassungswinkel und Anpassungsmöglichkeit der Empfindlichkeitsstufe an die Arbeitsumgebung. Mit Öffnungsverzögerung für ein langsameres Aufhellen nach dem Dunkelzustand. Zusätzlicher Schleifmodus.
  • Dunkle Schutzstufen: 9 - 13 mit HD Sichtfeld. Stufenlos einstellbar mittels Drehknopf
  • Hellstufe: 4
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
  • Ersatzbatterie: Nr. 081560 CR2032
  • Farbe: schwarz
  • Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm
Leistungsfähige und komfortable Automatikschweißmaske mit externem Einstellgerät.
Individuelle Anpassung der Empfindlichkeitsstufe an die Arbeitsumgebung. Mit Öffnungsverzögerung für ein langsameres Aufhellen nach dem Dunkelzustand. Zusätzlicher Schleifmodus.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen
MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack.
inkl. zwei Ersatzvorsatzscheiben