{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 12 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet | |
Stricktechnologie | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | INTERCEPT™, Kevlar | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Material | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 24 g | |
Länge | 196 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094563 11 | |
EAN / GTIN | 10076490458628 | |
Herstellernummer | 11-541/11 |