• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

verfügbare Alternative:

Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar GARANT PUSH

Artikel-Nr.: 097575 PUSH

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 100 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097575 PUSH
EAN / GTIN 4062406390723

Beschreibung

Ausführung:

Der wiederverwendbare GARANT Gehörschutzstöpsel besitzt eine innovative Form, welche der anatomischen Öffnung des Gehörgangs nachempfunden ist. Dadurch ergibt sich ein angenehmes und druckfreies Tragegefühl bei maximaler Schutzleistung. Der Stiel mit Griffmulde und hoher Festigkeit ermöglicht unter leichtem Drehen ein müheloses, einhändiges Einführen des Stöpsels innerhalb wenigen Sekunden. Ein vorheriges Zusammenrollen ist nicht notwendig. Die engporige Polyurethanoberfläche erschwert ein Anhaften von Schmutz. Leichte Verschmutzungen können abgewaschen werden, wodurch der GARANT Gehörschutzstöpsel mehrfach wiederverwendet werden kann. Das Set mit 100 Paar (hygienisch paarweise unterverpackt in einem Polybeutel) in einer praktischen Spenderbox (kombinierbar mit dem Easyfix-System aus dem Bereich Betriebseinrichtungen).
SNR = 27 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 22 dB).